Těsnicí páska na vanu odpovídá DIN 18534-1
Těsnicí páska na vanu
VANOVÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA 30M
Obj. č. 0888001200
EAN 4056807852003
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Jednoduchá a bezpečná
- Trvale vodotěsná
- Vysoká pevnost u všech běžných vanových materiálů (ocel, akryl, minerální materiál)
- Pro všechny běžné podklady ve sprchových a koupelových instalacích (cementová omítka, sádrokarton, cementovláknité desky, lehký beton atd.)
- Méně odpadu díky balení ve 30m roli
- V praktické dávkovací krabici
- Odolné vůči alkalickým látkám
- Kompatibilní se silikonem a akrylem
- Rohová těsnicí stěna pro vany s rohovým poloměrem > R5
- Ohebné rohové těsnění pro sprchy na úrovni podlahy/sprchy s vaničkou
- Zvukově izolační páska snižuje přenos hluku vedeného konstrukcí
Pro následující instalační podmínky:
- Sprchy bez vaničky
- Sprchové vaničky s instalační výškou
S ohebným rohovým těsněním, které je také vhodné pro:
- Sprchy s vaničkou
- Sprchové vaničky na úrovni podlahy
Materiál | Pěnová hmota PE |
Barva | Antracitová |
Báze lepidla | Přírodní kaučuk Hotmelt |
Délka | 30 m |
Šířka | 75 mm |
Tloušťka | 1,5 mm |
Min./max. teplota zpracování / podmínky | 15 až 25 °C / pevný suchý povrch bez prachu a mastnoty |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování v chladu a suchu, bez slunečního svitu, chráněno před vlivy počasí |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!