Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Těsnicí páska na závity, PTFE

Těsnicí páska na závity, PTFE
TĚSNÍCÍ PÁSKA 12MX12MMX0.1MM S PTFE

Obj. č. 0985030160

EAN 4011231916691

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Těsnicí páska na závity, PTFE

Obj. č. 0985030160
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
Pro těsnění závitových spojů

Odolné vůči všem agresivním médiím



Nehrozí ulpění ani vyboulení


To zabraňuje zadření závitu



Zarovnání závitového spoje včetně omezeného pootočení zpět

Upozornění

Kvůli vzájemné závislosti teploty a tlaku není přípustné, aby obě veličiny dosáhly maximálních hodnot současně. Údaje dále závisí na příslušném médiu. Z důvodu množství různých možných způsobů použití mají specifikace pouze informativní charakter (viz certifikace DVGW).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

PTFE

Plošná hmotnost na m²

60 g

Tloušťka

0,1 mm

Šířka

12 mm

Délka

12 m

Schvalovací značka

DVGW

Vhodné pro

Jemný závit max. DN 10

Min./max. odolnost vůči teplotám

-240 až 240 °C

Max. tlak

25 bar

Neobsahuje silikon

Ano

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Ano

SVHC podle nařízení REACH < 0,1 %

Ano

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Bez obsahu rozpouštědel (< 1 %)

Ano

Bez obsahu uhlovodíkových změkčovadel (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %)

Ano

Bez zbytků granulí pneumatik

Ano

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Konopí

KONOPÍ

Pro utěsnění kovových šroubovaných spojů ve spojení s pastou na utěsnění závitů