Těsnicí podložka DIN 470, ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 470 ocel, pozinkovaná
ZÁSLEPKA-DIN470-(A2K)-D14
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Normy | DIN 470 |
Vnější průměr (d1) | 14 mm |
Výška (h1) | 2,94 mm |
Tloušťka (s1) | 1,6 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Poloměr (r) | 19 mm |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)