Těsnicí kroužek, měď, tvar A
DIN 7603 měď tvar A
POD-TĚS-DIN7603-CU-A-4X8X1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Měděnou podložku lze díky její odolnosti vůči korozi používat kdekoli (s výjimkou přítomnosti některých silných kyselin). Po speciálním předehřátí struktura podložky dále změkne, takže se pod tlakem může přizpůsobit všem nerovným částem šroubovaných dílů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vnější průměr (d2) | 7,9 mm |
Vnitřní průměr (d1) | 4,2 mm |
Tloušťka (h1) | 1 mm |
Jmenovitá velikost | 4 x 8 mm |
Materiál | CU |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | A |
DIN | 7603 |
Max. odolnost vůči teplotám | 300 °C |