Tester komprese 40 ks pro vznětové motory
Sada na testování komprese diesel. motorů 40 ks
KOMPRESIOMETR-DIESEL 8-40BAR
Obj. č. 1952006920
EAN 4062856230792
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Efektivní testování komprese se systémem
- Komplexní sada pro přesné testování komprese ve vznětových motorech
- Umožňuje přesné měření tlaku v rozsahu 8 až 40 bar
- Širší možnosti použití díky velkému počtu adaptérů
- Nárazuvzdorné pouzdro zajišťuje bezpečnou přepravu a skladování celé sady
Univerzální použití
- Karty s diagramy umožňují jasný a přehledný záznam výsledků
- Až 8 testů na list + 2 rezervní testy
- Rychlospojka šetří čas při připojování a výměně
- Tlačítko pro uvolnění tlaku umožňuje opakovat měření bez opakovaného připojení
Obsah:
- Tester komprese pro vznětové motory 8,0 až 40,0 bar vč. hadice a rychlospojky
- Úhel připojení 90°
- Karty s diagramy, 8,0 až 40,0 bar
- 17x adaptér žhavicí svíčky
- 16x adaptér pro připojení vstřikovače
- 8x měděný těsnicí kroužek
Tester komprese je ideální pro přesnou analýzu vznětových motorů v dílnách a pro údržbu a opravy vozidel.
Počet kusů v sadě | 40 ks |
Min. tlak | 8 bar |
Max. tlak | 40 bar |
Hmotnost výrobku (na kus) | 5600,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!