Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Tiomos Tipmatic Plus, nasazovací závěs

Závěs Tiomos Tipmatic Plus, nasazovací
TIOMOS TIPMATIC PLUS NALOŽENÝ VRUT

Obj. č. F046140360

EAN 4058794705508

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tiomos Tipmatic Plus, nasazovací závěs

Obj. č. F046140360
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
Závěs s automatickým otevíráním pro přední strany bez rukojeti
  • Pružinové otevírání s velmi příjemným otevíracím pohybem

  • Větší otevírací úhel až 45° ve spojení s čepem Tipmatic Plus
Upozornění

Závěs Tiomos Tipmatic Plus funguje pouze ve spojení s magnetickou tlačnou západkou.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Čelní nábytkové panely pro otvírání bez madel

Zalomení

3 mm

Funkce měkkého dovření

0 - nehodí se

Jaro

0 - nehodí se

Typ sestavení

Šroubovací

Vrtání otvorů

45/9,5 mm

Vhodné pro tloušťku dveří min./max.

16-24 mm

Povrch

Poniklováno

Materiál

0 - nehodí se

Materiál závěsu

Ocel

Materiál ramene závěsu

Ocel

Úhel rozevření

110 Stupňů

Hloubka misky závěsu

12,6 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace