Tlačná pružina DIN 2095 drát z pružinové oceli, pozinkovaná ocel
DIN 2095 ocel, pozinkovaná
PRUŽ-TLK-DIN2095-1,5/ED15/IT15/HO55
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tlačné pružiny odpovídají třídě 2 podle normy DIN 2095
![]() | |
Vnější průměr (d1) | 15 mm |
Tloušťka (d2) | 1.5 mm |
Délka (l1) | 55 mm |
Počet ovinutí | 15 ks |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!