Tlačný vozík
Malý transportní vozík
ZAZG-600X500MM
Obj. č. 0962400332
EAN 4048539433469
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ocelová trubka, Ø 26,9 x 1,75 mm, pevně přivařená k základnímu rámu
- Kolečka s pneumatikami TPE a kuličkovými ložisky, pozinkovaný plášť
- Aretace na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3
Datové listy(X)
Šířka | 900 mm |
Hloubka | 500 mm |
Výška rukojeti | 950 mm |
Povolené zatížení | 200 kg |
Šířka ložných ploch | 600 mm |
Hloubka ložných ploch | 500 mm |
Výška ložných ploch | 190 mm |
Materiál ložné plochy | Dřevotříska MDF |
Tloušťka stěny trubky | 1,75 mm |
Průměr trubky | 26,9 mm |
Průměr kola | 125 mm |
Materiál kola | TPE |
Barva | Enciánová modrá RAL 5010 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!