Tlakový horkovodní čistič SYNCRON 250 BAR
Vysokotlaký horkovodní čistič Syncron
TLAKOVÝ ČISTIČ S OHŘEVEM-250BAR-400V
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zařízení, které zastaví stroj po 30 sekundách nepoužívání trubky s tryskou
- Inteligentní automatické vypnutí po 20 minutách nepoužívání
- Systém kontroly mikroúniků v okruhu
- Ochranné blokování proti chodu nasucho, pokud chybí voda
- Blokování proti zaplavení po 60 minutách nepřetržité činnosti
- Kontrola ucpané trysky trubky
- Elektronické počítadlo hodin jako součást výbavy
- Stabilizátor teploty pro zamezení tepelným výkyvům v upravované vodě
- Připomenutí plánované údržby po každých 200 hodinách provozu
- Kontrola hladiny vápence a nafty
- Snadný přístup k regulaci teploty
Jmenovité napětí | 400 V/AC |
Příkon | 7,7 kW |
Max. tlak | 250 bar |
Min./max. přiváděné množství | 450-900 l/h |
Max. přívodní teplota | 30 °C |
Délka hadice | 10 m |
Délka | 1100 mm |
Šířka | 750 mm |
Výška | 900 mm |
Hmotnost stroje | 165 kg |
Délka kabelu | 5 m |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!