Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Tlakový postřikovač na odbedňovací olej S korozivzdornou ocelovou nádobou s polyesterovým povlakem

Tlakový postřikovač na odbedňovací olej
TLAKOVACÍ PUMPA NA ŠALOVACÍ OLEJ 10L

Obj. č. 0651150207
EAN 4047376733916

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Korozivzdorná ocelová nádoba s polyesterovým potahem

Velký dosah


Ohebná spirálová hadice 2,5 m s pojistnou západkou



Snadná práce


Mosazná postřikovací trubka je otočná o 360° a usnadňuje komfortní práci bez námahy s nastavením směru.



Optimální rozložení


Přesná plochá tryska s úzkým otvorem zajišťuje rovnoměrné a úsporné pokrytí bednění olejem.



Rychlé a bezproblémové doplňování


Velký plnicí otvor umožňuje rychlé doplnění.



Bezprašné provedení


Nádoba je chráněná proti nečistotám uzávěrem na nálevce.



Bezpečné uložení


Trubky lze bezpečně uložit díky držáku na postřikovací trubku a nástavec.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kapalin objem

10 l

Obsah zásobníku

13 l

Provozní tlak

6 bar

Podmínky pro průtočnost

Při tlaku 2bar

Průtočnost

0.64 l/min

Max. provozní teplota

40 °C

Síla zpětného nárazu

5 N

Materiál

Ocel

Výška x šířka

650 x 255 mm

Délka hadice

2,5 m

Hmotnost výrobku (na kus)

5970 g

Zahrnuta položka: Tlakový postřikovač na odbedňovací olej S :
1 x
Čerpadlo

SP-PUMP

Množství: 1 x
1 x
Popis: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Množství: 1 x
1 x
Popruh k přenášení

CLAMP

Množství: 1 x
1 x
Rozprašovací trubka s tryskou Pro olejové postřikovací zařízení na bednění

PR-SPRITZTRHR-BEDNOLESPRITZE-TRYSE

Množství: 1 x