Tlumič pádu – protizávaží
Protizávaží pro zach. pádu EUROFAST
ABSTPRZSICHERPNG-KUZTLNGEZICHT 22,5 KG
Obj. č.
0838900003
EAN 4050382667984
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadno smontovatelný tlumič pádu pro dočasné použití vyrobený z robustního hliníkového profilu.
Upozornění•. Pády jsou tlumeny pomocí dvou protizávaží (každé 22,5 kg) umístěných na ramenech
• V některých případech lze jedno rameno složit, aby bylo k dispozici více prostoru pro práci na hraně stavby
• Variabilní rohové upevnění umožňuje rychlé a snadné umístění tlumiče pádu na podklad s téměř jakoukoli geometrií
• V některých případech lze jedno rameno složit, aby bylo k dispozici více prostoru pro práci na hraně stavby
• Variabilní rohové upevnění umožňuje rychlé a snadné umístění tlumiče pádu na podklad s téměř jakoukoli geometrií
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Norma EN | 13374 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 22500 g |