Tlumič pádu – variabilní rohový prvek
Spoj pro zachycovač pádu EUROFAST
ABSTPRZSICHERPNG-VOVIVYPE ROHE
Obj. č.
0838900004
EAN 4050382668066
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
Snadno smontovatelný tlumič pádu pro dočasné použití vyrobený z robustního hliníkového profilu.
Upozornění•. Pády jsou tlumeny pomocí dvou protizávaží (každé 22,5 kg) umístěných na ramenech
• V některých případech lze jedno rameno složit, aby bylo k dispozici více prostoru pro práci na hraně stavby
• Variabilní rohové upevnění umožňuje rychlé a snadné umístění tlumiče pádu na podklad s téměř jakoukoli geometrií
• V některých případech lze jedno rameno složit, aby bylo k dispozici více prostoru pro práci na hraně stavby
• Variabilní rohové upevnění umožňuje rychlé a snadné umístění tlumiče pádu na podklad s téměř jakoukoli geometrií
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Max. úhel sklonu | 10 Stupňů |
Vhodné pro rychlost větru max. | 28 km/h |
Norma EN | 13374 |
Materiál | ALU |
Povrch | Holý |
Hmotnost výrobku (na kus) | 700 g |