Tmel VAKU 20
Tmel, VAKU 20
JEMNÝ TMEL VAKU-20 2000G
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesně vyladěné kombinace tmele a pryskyřice
- Neporézní vrstva tmele
- Malé množství prachu při broušení
Rychleschnoucí
Zajišťuje rychlé následné zpracování, které šetří váš čas (broušení, tmelení a aplikace krycího nátěru)
Snadné broušení
- Uživatelsky příjemný přípravek
- Usnadňuje další zpracování obrobku
Jasně bílý pigment
- Optimální příprava povrchu pro krycí nátěr
- Ideální pro použití při tvorbě modelů a výrobě nábytku
Odolný proti teplotě do 80 °C
Výstup: Před finálním nátěrem překryjte opravené místo 1- nebo 2složkovým univerzálním nátěrem, tmelem HS nebo přípravkem Rust Stop Quattro (aby nehrozily viditelné okraje opravené oblasti nebo ztráta lesku) Maximální přípustný obsah látek VOC v přípravku VAKU 20: 250 g/l v kategorii výrobků 2(b). Max. obsah látek VOC podle německé vyhlášky o barvách a lacích na bázi rozpouštědel (ChemVOC FarbV): 2 g/l
Polyesterový tmel netvrdne při teplotách pod +10 °C.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Osobní/nákladní vozy: Pro odstraňování drobných vad laku a škrábanců a pro uzavírání stávajících pórů a nerovností povrchů i ploch pokrytých univerzálním tmelem.
Kov: Mimořádně jemné opracování povrchu pro zajištění optimální povrchové úpravy.
Dřevo: Vhodný jako jemný nebo univerzální tmel na všechny druhy dřeva. Není vhodný pro použití na mastné typy dřeva. Nepoužívejte na plochách výrazně poškozených počasím.
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty
Povrchy obruste
Je-li to možné, bruste polyesterový materiál za sucha z důvodu je jeho citlivosti na vodu. Pro prevenci možných stížností vždy zajistěte správný poměr tmelu a tvrdidla.
- Dávkování: 2 % tvrdidla
- Zpracování: 4–5 minut při 20 °C
- Doba schnutí: 20–30 minut při 20 °C
- Brusný papír: P80–280, namáčejte teprve po dokonalém vyschnutí
Obsah balení | 1,124 l |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hmotnost obsahu | 1960 g |
Podmínka pro koncentraci VOC | ChemVOCFarb |
Chemická báze | Polyesterová pryskyřice |
Barva | Bílá |
Přídavek tvrdidla | 2 % |
Hustota | 1,744 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Max. doba zpracovatelnosti | 5 min |
Min. doba zpracovatelnosti | 4 min |
Podmínky pro dobu zpracovatelnosti | při 20°C |
Podmínky pro dobu vysušení | při 20°C |
Min. doba vysušení | 20 min |
Max. doba vysušení | 30 min |
Max. odolnost vytvrzeného materiálu vůči teplotám | 80 °C |
Max. přípustná koncentrace VOC | 250 g/l |
Max. koncentrace VOC | 2 g/l |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Doplňkové výrobky | Brusný papír Useit, obj. č. 0581 30..., 0581 31..., 0581 330... |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!