Transparentní jednopólová zkoušečka napětí
Jednopólová zkoušečka napětí, průhledná
ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ 1P.-120-250VAC 140/65MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Úplná bezpečnostní izolace
- Vyrobeno v Německu
Podle normy DIN VDE 0680-6:1977-04
Tloušťka břitu x šířka břitu | 0,5 x 3 mm |
Délka břitu | 65 mm |
Délka | 140 mm |
Konstrukce | S přidržovací sponou |
Zobrazení | Kontrolka žhavení |
Min./max. rozsah střídavého napětí | 120-250 V/AC |
Stupeň krytí | 0 - nehodí se |
Kategorie ochrany proti přepětí | CAT III/300 V |
Materiál | 0 - nehodí se |
Materiál rukojeti | SAN |
Materiál čepele šroubováku | Ocel C60 |
Povrch čepele šroubováku | Pozinkovaný |
Barva | Transparentní, Červená |
Datové listy(X)