Třídílný zavrtávací závěs 3dílný, s ozdobnou hlavou
Zavrtávací závěs, vnit. dveře, ozdob. hlava 3 kusy
EVNOTPA-3DEL-ZF-TL-ZIERHLA-(MS)-LES-D15
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
S bezúdržbovým plastovým kartáčem
- Příznivé vlastnosti použití
- Tichý chod
Rámová část s částečným závitem
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Lze použít pro dveře DIN R a DIN L
Materiál | Ocel |
Povrch | Pomosazeno |
Stupeň lesku | Leštěný |
Průměr válce | 15 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Povolené zatížení se 2 závěsy | 40 kg |
Kluzné ložisko | Ano |
Výška role | 92,5 mm |
Délka čepu u křídla | 50 mm |
Průměr čepu na křídlové části | 7,8 mm |
Průměr čepu na rámové části | 7,2 mm |
Mezera vrtání | 22 mm |
Délka čepu u rámu | 50 mm |
Zamykací západka | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!