Třídílný zavrtávací závěs Pro ložnicové dveře (WF)
Bezúdržbový zavrtávací závěs pro dveře
NASTE-EVNOTPA-RAM-ZF-(MS)-D15
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
S bezúdržbovým plastovým kartáčem
- Příznivé vlastnosti použití
- Tichý chod
Rámová část s částečným závitem
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Lze použít pro dveře DIN R a DIN L
Materiál | Ocel |
Povrch | Pomosazeno |
Průměr válce | 15 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Povolené zatížení | 40 kg |
Mezera vrtání | 22 mm |
Průměr čepu | 7,8 mm |
Délka čepu u rámu | 50 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!