Trojcestná tryska
Trojcestná tryska
PŘ-TROJ. TRYSKA-HDR185-M18X1,5
Obj. č. 0701163130
EAN 4058794287493
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadná změna tvaru proudu při každém čištění
Vysokotlaký úzký proud (0°), vysokotlaký plochý proud (25°) a nízkotlaký plochý proud (40°)
Při použití integrované sací hadice na čisticí prostředek zajišťuje nízkotlaký plochý proud nasávání a dávkování příslušného čisticího prostředku.
Při manipulaci s čisticími prostředky postupujte následovně:
- Vytáhněte sací hadici na čisticí prostředek.
- Zahákněte sací hadici na čisticí prostředek do nádoby s čisticím prostředkem.
- Nastavte trojitou trysku do polohy "CHEM".
- Nastavte ventil dávkování čisticího prostředku na požadovanou koncentraci.
Kompatibilní s | HDR 185 Power Plus |
Materiál | PP – polypropylen |
Spojovací závit | M18 x 1,5 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!