Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Trubkové kabelové oko s otvorem

Trubicové kabelové oko s kontrol. otvorem (běžné)
KABELOVÉ OČKO E-CU DIN 40500

Obj. č. 096723512
EAN 4011231887366

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Běžné (podobné DIN)
Upozornění

Uživatel musí zkontrolovat vložený kabel (podle potřeby vyzkoušet zatažením za kabel).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro vícežilové kulaté vodiče ve shodě s normou DIN EN 60228, třída 2


Pro kulaté, lisované sektorové kabely

Průřez drátu

35 mm²

Otvor příruby

M12

Průměr drátu (d1)

8,5 mm

Průměr díry (d2)

13,2 mm

Vzdálenost mezi koncem objímky a středem otvoru (e)

38 mm

Délka objímky (a)

17 mm

Šířka (b)

21 mm

Max. odolnost vůči teplotám

125 °C

Materiál

E-CU

Povrch

J2N

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Mechanické ruční krimpovací kleště

KLEŠTĚ LISVACÍ NA KABEL. OKA WK 05

Krimpování s 6hranným průřezem
x 1 ks
Mechanické ruční krimpovací kleště

KLEŠTĚ

Krimpování s 6hranným průřezem
x 1 ks
Mechanické ruční krimpovací kleště WK 22 Pro výměnné poloviční krimpovací vložky, šířka 22 mm

KLEŠTĚ LISOVACÍ MECH. WK22

x 1 ks
Hydraulický krimpovací nástroj WHK 60/22 Pro poloviční krimpovací vložky, šířka 22 mm

KLEŠTĚ LISOVACÍ HYDR. WHK60/22

x 1 ks
Poloviční vložka pro krimpování se 6hranným průřezem

ČELISTI LISOVACÍ 35MM

Šířka 22 mm
x 1 ks