Trubková manžeta, ochrana před požárem
Trubková manžeta, ochrana před požárem, další
NAPĚŇUJÍCÍ PÁS, 60MM/2MM/30M
Obj. č.
0893304305
EAN 4050641034830
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Vnitřní průměr | 52 mm |
Vnější průměr | 62 mm |
Výška | 60 mm |