Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Trubková spona TIPP® EXPRESS s kloubem

Trubková spona TIPP-EXPRESS
INSTAL. OBJÍMKA-(EXPRESS)-M8-(78-82)

Obj. č. 0543171082

EAN 4065746285131

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Trubková spona TIPP® EXPRESS s kloubem

Obj. č. 0543171082

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 40 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Expresní kloubová svorka pro rychlou instalaci jednoduchým stlačením rukou
  • Unikátní akustická izolace vzduchovými komorami v EPDM vložce

  • Rychlé upnutí jednoduchým stlačením závitové zátky rukou, tj. bez použití nářadí

  • Při ručním zavírání se nepoškodí polstrování profilu tlumící zvuk

  • Možnost jemného nastavení závitové zátky pomocí metrického závitu

  • Díky tomu lze také následným utažením svorky a stlačením šroubu upravit polohu trubky.

  • Otevření šroubovákem jako obvykle
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. rozsah sevření (ØD)

78-82 mm

Spojovací závit (G)

M8

Šířka kovového pásu (BM)

20 mm

Přípustné zatížení

1,2 kN

Tloušťka kovového pásu (tM)

1,5 mm

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 120 °C

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Hmotnost

105 g

Materiál pryžového profilu

EPDM

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje halogeny

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace