Trubkový nýt
DIN 7340 ocel, pozinkovaná, tvar B
NÝT-DIN7340-B-(A2K)-8X0,75X8
Obj. č. 0924063808
EAN 4049557546674
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
DIN 7340, pozinkovaná ocel, tvar B
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Forma | B |
Jmenovitý průměr (d1) | 8 mm |
Průměr hlavy (d2) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,4 mm |
Délka (l1) | 8 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1,500 g |
Tloušťka stěny (s) | 0,75 mm |
DIN | 7340 |