Tryska pro model ANG18
AY-MTHPCE-RVTR-ANG18-2,4
Obj. č. 5701423100
EAN 4065746624497
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Suitable for ANG18
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Jmenovitý průměr | 2,4 mm |
Délka | 12,6 mm |
Šířka | 12,9 mm |
Výška | 14 mm |
Vhodné pro průměr nýtu (materiál nýtu: hliník) min. | 2,5 mm |