Tvarovaná podpěra s předvrtanými otvory Se změnou hloubky
Držák 70/150 s předvrt. otvory, stupňovitý, IVT
PRINETO MONT DESKA ODSAZ 70/150 MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro montáž dvou nástěnných držáků na stěnu pod úhlem 90°
- Možná osová vzdálenost mezi nástěnnými držáky: 70 mm (např. polosloupová umyvadla) – 110 mm (např. kuchyňské dřezy) – 150 mm (např. sprchy)
- Díky vnitřnímu závitu M5 lze držáky utáhnout v různých polohách bez matice (lze je otočit o 45°)
K připevnění podpěry na stěnu použijte 5mm nebo 8mm šrouby (nejsou součástí dodávky)
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Délka | 350 mm |
Šířka | 40 mm |
Tloušťka | 2 mm |
Hloubka stupně | 30 mm |