Tvarovka T PRINETO Cuphin s průchozím vnitřním závitem
Tvarovka T PRINETO Cuphin s průch. vnitř. závitem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro rozdělení nebo slučování toků médií v topných, sanitačních nebo HD potrubích (od rozměru 40 pouze pro HD potrubí)
- Výstup s vnitřním závitem Rp (např. pro překřížení rozvodných vedení s malým výškovým posunem, ve spojení s úhlovým přechodem s vnějším závitem R)
Datové listy(X)
Hmotnost výrobku (na kus) | 165 g |
Spojovací závit | IT Rp 1/2" |
Povrch | Základní |
Vzdálenost od středu trubky k montážní hloubce trubky 3 (z3) | 11 mm |
Vzdálenost od středu trubky k instalační hloubce trubky (z1) | 22 mm |
Přípojka, průměr trubky | 25 mm |
Vzdálenost od středu trubky k montážní hloubce trubky 2 (z2) | 25,5 mm |
Materiál | Cuphin (speciální mosaz bez obsahu olova) |