Tvarovka kolena, kuželové těsnění, s vnitřním závitem EN10242 UA11, žárově zinkovaná temperovaná litina
EN10242 UA11 kujná litina žárově zinkovaná
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Spojovací závit (d1) | R 1palec |
Materiál | MCI |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
DIN | 10242 |
Délka (a) | 72 mm |
Délka 3 (c) | 38 mm |
Délka 4 (z1) | 21 mm |
Délka 5 (z2) | 55 mm |
Šířka klíče (s1) | 38 mm |
Šířka klíče 2 (s2) | 55 mm |
Datové listy(X)