Tvarovka, kuželové těsnění, s vnitřním závitem EN10242 U11, žárově zinkovaná temperovaná litina
EN10242 U11 kujná litina žárově zinkovaná
FITT-CON-TAP-EN10242-I/I-U11-V-R1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Spojovací závit (d1) | R 1palec |
Materiál | MCI |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
DIN | 10242 |
Délka (a) | 58 mm |
Délka 4 (z1) | 24 mm |
Šířka klíče (s1) | 38 mm |
Šířka klíče 2 (s2) | 55 mm |
Šířka klíče 3 (s3) | 38 mm |