Tvarovka, ploché těsnění, s vnitřním závitem EN10242 U1, žárově zinkovaná temperovaná litina
EN10242 U1 kujná litina žárově zinkovaná
Obj. č.
4988800960
EAN 4048539502271
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Spojovací závit (d1) | R 1palec |
Materiál | MCI |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
DIN | 10242 |
Délka (a) | 59 mm |
Délka 4 (z1) | 25 mm |
Šířka klíče (s1) | 38 mm |
Šířka klíče 2 (s2) | 55 mm |
Šířka klíče 3 (s3) | 38 mm |