Tyčová rukojeť se závitem ve slepém otvoru
Oblouk. úchytka se závitem ve sl. otvoru z mosazi
TŘMEN. RUKOJEŤ MOSAZ.ZÁVIT.-M6X168
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Materiál rukojeti | Vyztužený PA – vyztužený polyamid |
Barva madla | Černá |
Povrch rukojeti | 0 - nehodí se |
Povrch | 0 - nehodí se |
Materiál závitu šroubu | Mosaz |
Povrch šroubovacího závitu | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka rukojeti (l1) | 168 mm |
Vzdálenost otvorů (l2) | 150 mm |
Šířka rukojeti (b1) | 29 mm |
Výška rukojeti (h1) | 58 mm |
Tloušťka rukojeti (h2) | 18 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 108,800 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)