Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Uchopovací kleště VDE Vyrobeno z izolovaného plastu

Kombinované kleště VDE
VDE KLEŠTĚ Z IZOL. PLASTU-180MM

Obj. č. 071401 605

EAN 4065746471374

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Uchopovací kleště VDE Vyrobeno z izolovaného plastu

Obj. č. 071401 605
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
Vhodné zejména pro aplikace v elektromobilitě
  • Snižuje riziko zkratu díky čistě plastovému provedení

  • Pohodlná práce díky 2komponentovým rukojetím s měkkou a protiskluzovou zónou

  • Robustní tvar kleští díky plastu vyztuženému skelným vláknem

  • Třída C, oblast použití do -40 °C.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka (L)

180 mm

Délka čelistí

34 mm

Šířka čelistí

32 mm

Tloušťka špiček čelistí

11 mm

Šířka špiček čelistí

9 mm

Normy

EN 60900

Provedení čelistí

Ploché drážky

Hmotnost výrobku (na kus)

133,500 g

Materiál

Laminát s vláknitou výztuží

Materiál rukojeti

TPE (pryž)

ISO

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace