Tyčové madlo, nerezová ocel
Nábytkové madlo, nerezová ocel
RUK-TYC-A2-14X352MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Struktura povrchu | Kartáčovaný |
Délka (L) | 432 mm |
Výška (H) | 32 mm |
Průměr (D) | 14 mm |
Osová vzdálenost (A) | 352 mm |
Typ závitu | M |
Průměr závitu | 4 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 10 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!