Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

Šroub úchytky na nábytek AW
NÁBYTKOVÝ ŠROUB -AW20-(A2K)-M4X50

Obj. č. 027534050

EAN 4038898563747

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

Obj. č. 027534050

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW

Plný závit M4



Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná



Velká plochá hlava Ø 9,5 mm s hlavou AW 20


Velká dosedací plocha



Drážka AW


  • Dobře padnoucí střih

  • Bez axiální výstřednosti

  • Optimální vystředění

  • Vysoký přenos síly

  • Delší životnost bitu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M4

Délka (l1)

50 mm

Průměr hlavy (dk)

9,5 mm

Jmenovitý průměr

4 mm

Vnitřní pohon

AW20

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nástavec AW® E 6,3 (1/4) s patentovaným profilem AW a barevným kódováním

BIT-AW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L50MM