Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

Šroub úchytky na nábytek AW
ÚCHYTKOVÝ ŠROUB AW20 A2K M4X34

Obj. č. 027534034

EAN 4038898132417

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

Obj. č. 027534034
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
Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW

Plný závit M4



Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná



Velká plochá hlava Ø 9,5 mm s hlavou AW 20


Velká dosedací plocha



Drážka AW


  • Dobře padnoucí střih

  • Bez axiální výstřednosti

  • Optimální vystředění

  • Vysoký přenos síly

  • Delší životnost bitu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M4

Délka (l1)

34 mm

Průměr hlavy (dk)

9,5 mm

Jmenovitý průměr

4 mm

Vnitřní pohon

AW20

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nástavec AW® E 6,3 (1/4) s patentovaným profilem AW a barevným kódováním

BIT-AW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L50MM