Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW
Šroub úchytky na nábytek AW
ÚCHYTKOVÝ ŠROUB AW20 M4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Plný závit M4
Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná
Velká plochá hlava Ø 9,5 mm s hlavou AW 20
Velká dosedací plocha
Drážka AW
- Dobře padnoucí střih
- Bez axiální výstřednosti
- Optimální vystředění
- Vysoký přenos síly
- Delší životnost bitu
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 40 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,5 mm |
Jmenovitý průměr | 4 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!