Úhelník do betonu, typ P
Úhelník do betonu, typ P
BETUHEL-P-HMOPAR-(TZN)-H150MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní, solidní provedení
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S235 + Z275 [cca 20 µm])
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Evropský technický certifikát ETA-09/217
Průměr šroubů/kotev může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Evropský technický certifikát ETA-09/217
Datové listy(X)
Nosné spoje mezi dřevěnými prvky a dřevem nebo betonem
Vhodné šrouby:
- Kombinovaný šroub ASSY 3.0 podle normy ETA 11/0190: d = 12 mm
- Šrouby podle specifikací výrobce: d = 12 mm
- Doporučené hmoždinky pro ukotvení do betonu: W-BS, W-FAZ, W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-UH 300
Šířka x výška x hloubka | 60 x 150 x 75 mm |
Tloušťka | 8 mm |
Průměr díry (Ø) | 14 mm |
Vzdálenost mezi nástěnnou opěrou a prodlouženým otvorem (C) | 22,5 mm |
Vzdálenost mezi opěrou a středovým otvorem (A) | 125 mm |
Hmotnost | 766 g |
Schválení | MSM 09/0217 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Z275 |
Označení materiálu | S235 |
Charakteristická nosnost v kN JEDNOHO úhlového držáku P/S podle normy ETA-09/0217 s kotevními hřebíky – vaznice-sloup | ||||
Úhlový držák P/S3) | Číslo výrobku | ETA | F1,Rk | |
Zajištěno pomocí upevňovacích prvků1) | ||||
Šířka x délka x hloubka x tloušťka v mm | Ocel | |||
kN | ||||
Ocelový nebo železobetonový spoj s čepem / čepovou kotvou | ||||
Úhlový držák P/S | eB (MIN / MAX) | z (MIN / MAX) | Min = (1+eB/z) | Max = (1+eB/z) |
1 držák P/S | 50 x 75 x 50 x 6 mm | 0681 630 075 | 09/0217 | 2,4 |
60 x 100 x 75 x 6 mm | 0681 630 100 | 09/0217 | 2,40 | |
60 x 150 x 75 x 6 mm | 0681 630 150 | 09/0217 | 4.2 | |
50 x 100 x 50 x 8 mm | 0681 636 100 | 09/0217 | 5,24 | |
50 x 75 x 50 x 6 mm | 22,5 / 52,5 | 52,5 / 22,5 | 1,42 | 3,33 |
60 x 100 x 75 x 6 mm | 22,5 / 52,5 | 52,5 / 22,5 | 1,42 | 3,33 |
60 x 150 x 75 x 6 mm | 22,5 / 52,5 | 52,5 / 22,5 | 1,42 | 3,33 |
50 x 100 x 50 x 8 mm | 22,5 | 52,5 | 1,42 | 1,42 |
1) Vždy použijte U podložku pro příslušný průměr 3) Pokud se pro každý spoj používá jeden úhlový držák, připojovaná součást musí být zajištěna proti kroucení. | ||||
FB,Ed=F1,d x(1+(eB/z)) | ||||
POZNÁMKA: Toto jsou pokyny pro účely plánování. Hodnoty pro jednotlivé projekty musí vypočítat oprávněné osoby. |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!