Úhelník na překlady Pro zavírač dveří s nůžkovým mechanismem nebo kluznou kolejnicí
Úhelník do překladu pro zavírače dveří
PR-TLPRZFPTTLRZVNZEL-DVSHL-GSV690-2-5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Úhelník na překlady umožňuje montáž dvířek blíže k horní části na straně dveří bez závěsu s hlubokými překlady
Úhelník na překlady nelze použít pro protipožární a protikouřové dveře, pokud není úhelník na překlady uveden jako povolený pro dané dveře.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Vhodné pro typ | GTS 690 |
Materiál | ALU |
Povrch | Základní |
Směr DIN | DIN R/L |
Možnost montáže | Strana proti závěsu: čelní montáž |
Vhodné pro velikost zavírače dveří min./max. | 1-5 |
Typ sestavení | Šroubovací |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ne |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |