Úhelník, typ G
Úhelník, typ G
KONZ-OPER-G-MA/HMO-A2-96X300MM
Obj. č. 0683357014
EAN 4045727319253
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Skryté upínání pro atraktivní vzhled
- Vhodný pro držák zásobníku typu G
- Varianta ukotvení pro zdivo
- Klecová matice pro dřevěné stěny
- Zatěžovací skupina L50 (DIN 68874-1): unese rovnoměrně rozložené zatížení 50 kg na m2, max. vzdálenost podpěr polic = 700 mm
Nastavení sklonu
- Speciální kotvu lze použít k samostatnému nastavení náklonu
- Jednoduché a úhledné nastavení
Rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | 0 - nehodí se |
Délka | 300 mm |
Povolené zatížení | 50 kg |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)