Úhlová bruska EWS 12-125 Solid
Úhl. bruska EWS 12-125 Solid, s ochr
EL ÚHLOVÁ BRUSKA EWS-12-125 SOLID
EWS125-S FIXTEC
Obj. č. 57070400
EAN 4046777427769
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ochrana proti opětovnému spuštění
Brusku nelze po výpadku napájení neúmyslně znovu spustit, což výrazně snižuje riziko úrazu.
Ochrana proti zpětnému rázu
Mechanické odpojení eliminuje zpětný ráz v případě uvíznutí kotouče. Vysoká úroveň ochrany, která umožňuje rychle pokračovat v práci.
Rychlé nastavení ochranného krytu bez nutnosti použití nářadí
Rychle nastavitelný ochranný kryt
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1200 W |
Max. volnoběžné otáčky | 11000 ot/min |
Min. volnoběžné otáčky | 0 ot/min |
Max. průměr řezného kotouče | 125 mm |
Druh závitu x průměr závitu vřetena | M14 |
Hmotnost stroje | 2,4 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Funkce | Tlumení vibrací, Ochrana proti opětovnému rozběhu, Ochrana proti zpětnému nárazu, Ochrana proti přetížení |
Min./max. volnoběžné otáčky | 0-11000 ot/min |
ND-RYCHLOVÝMĚNNÝ OCHRANNÝ KRYT
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!