Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Úhlová bruska EWS 14-125-E Universal

El. úhlová bruska EWS 14-125 E Universal
EL ÚHLOVÁ BRUSKA EWS 14-125-E UNIVERSAL

Obj. č. 57070050

EAN 4053479299044

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Úhlová bruska EWS 14-125-E Universal

Obj. č. 57070050
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
Uhlová bruska s regulací otáček, antivibrační rukojetí a vysokým výkonem. Ideální pro náročné broušení a řezání bez přerušení.

Regulace rychlosti


  • Díky plynulé regulaci otáček je tato bruska ideálním řešením pro všechny aplikace

  • Rychlost lze optimálně přizpůsobit opracovávanému materiálu


Konstantní elektronika


Pro rychlý postup práce díky konstantní rychlosti i pod zátěží.



Ochrana proti opětovnému spuštění


Brusku nelze po výpadku napájení neúmyslně znovu spustit, což výrazně snižuje riziko úrazu.



Ochrana proti přetížení a měkký start


Prodlužuje životnost přístroje a zvyšuje bezpečnost práce.



Ochrana proti zpětnému rázu


  • Mechanické odpojení eliminuje zpětný ráz v případě uvíznutí kotouče.

  • Vysoká úroveň ochrany obsluhy, která umožňuje rychle pokračovat v práci.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

220 V/AC

Min./max. kmitočtové pásmo

50 / 60 Hz

Třída ochrany

Třída ochrany II / ochranná izolace

Příkon

1400 W

Max. volnoběžné otáčky

11000 ot/min

Min. volnoběžné otáčky

2800 ot/min

Max. průměr řezného kotouče

125 mm

Druh závitu x průměr závitu vřetena

M14

Hmotnost stroje

2,5 kg

Délka kabelu

4 m

Funkce

Elektronika otáček, Konstantní elektronika, Ochrana proti opětovnému rozběhu, Ochrana proti přetížení, Tlumení vibrací

Min./max. volnoběžné otáčky

2800-11000 ot/min

Zahrnuta položka: Úhlová bruska EWS 14-125-E Universal:
1 x
Upínací matice

ND-RYCHLOUPÍNACÍ MATICE

Množství: 1 x
1 x
Klíč na čelní otvory

ND-PLOCHÝ KLÍČ

Množství: 1 x
1 x
Úhlová bruska, ochranný panel na obou stranách, WSH 230

ND-RYCHLOVÝMĚNNÝ OCHRANNÝ KRYT

Popis: Pro práci s řeznými kotouči vyztuženými vlákny a pojivem z pryskyřice
Množství: 1 x
1 x
Antivibrační rukojeť

ND-RUKOJEŤ

Množství: 1 x
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Lamelový brusný kotouč s dlouhou životností na ocel/nerezovou ocel

LAM.KOT.LL PR.125 MM,HR40, ZK

S patentovaným tvarem a uspořádáním segmentu. Extrémně dlouhá životnost a zároveň velmi účinný úběr materiálu. Vhodný zejména na broušení hran.
Řezný kotouč Speed na nerezovou ocel

ŘEZNÝ KOTOUČ SP, OCEL/NEREZ 125X0.8

Velmi dobrý řezný výkon s dlouhou životností
Sendvičový hrubý brusný kotouč Speed Pro ocel a nerezovou ocel

HRUBOVACÍ KOTOUČ SPEED MODRO ZEL.125

Vysoce výkonný hrubý brusný kotouč vyztužený vlákny s pojivem z pryskyřice s mimořádně vysokým a rychlým úběrem materiálu
Řezný kotouč s dlouhou životností a vysokou rychlostí Pro ocel a nerezovou ocel

REZK-LS-TL/A2/ALU-RV-TL1,0-OT22,2-D125MM

Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon
Brusný kotouč Longlife Na nerezovou ocel

BRUSNÝ KOTOUČ LL, OCEL/NEREZ 125X7

Vysoce výkonný hrubý brusný kotouč vyztužený vlákny s pojivem z pryskyřice s mimořádně dlouhou životností a vysokým úběrem