Úhlová pojistná deska Pro dřevěné dveře s polodrážkou
Úhlová pojistná deska
PROTIPLECH NA DVEŘE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Vhodné pro jedno- a dvouotáčkové interiérové, záchodové/koupelnové a chodbové zámky, ve kterých se západka hýbe maximálně 20 mm ze zámku.
Materiál | Ocel |
Barva | Limba |
Povrch | Lakováno kladívkovým lakem |
Směr DIN | DIN R/L |
Délka | 170 mm |
Délka křídla | 20 mm |
Délka ramene 2 | 20 mm |
Tloušťka materiálu | 1,5 mm |