Úhlový šroubovací spojovací díl pro centrální mazací systémy
Úhlová šroubovací spojka
ARM-ZSA-(EVNZASRB-TLPT)-UHEL-D6-M8X1KEG
Obj. č. 0884606132
EAN 4038898874317
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
Pro centrální mazací systém
- Šroubovací závity jsou kónické a tedy samotěsnicí
- Velikost šroubovacího závitu závisí na mazacím / rozvodné bodě.
Upozornění
Úhlové šroubovací spojky pro trubky o průměru 4 mm a 6 mm jsou určeny k použití pouze v nízkotlakých systémech.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Pro připojení vedení k mazacímu bodu nebo přípojce rozdělovacího potrubí.
![]() | |
Vhodné pro externí průměr hadice | 6 mm |
Spojovací závit (d2) | M 8 x 1 kuželový |
Šířka klíče (SW) | 11 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |