Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Inbusový klíč, vnitřní šestihran, s kulovou hlavou Extra dlouhé provedení

Imbusový klíč, vnitřní šestihran, kulová hlava
ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ S KUL.HLAVOU 2,5
ZEBRA

Obj. č. 071540 025
EAN 4038898769620

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Matně chromovaný povrch

  • Inbusový klíč s úhlem max. 25°

ISO 2936L

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Velikost hrotu

2,5 mm

Rozměr ramen krátký

20 mm

Rozměr ramen, dlouhý (L2)

111 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace