Úložný box W-KLT 2.0
Skladovací box W-KLT 2.0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- PŘÍMÉ. BEZPEČNÉ. CONVENIENT.
- Snadný přístup: žádný příčník
- 2kroukový skládací mechanismus
- Otevření stisknutím tlačítka
- Místo pro štítek: Skládací štítek VDA
Box je k dispozici v různých barvách a na požádání s logem vaší společnosti.
Datové listy(X)
Velikost | 4115 |
Barva | Šedá RAL 7037 |
Délka (L1) | 396 mm |
Šířka (B2) | 148 mm |
Výška (H2) | 147 mm |
Vnitřní šířka (B1) | 148 mm |
Vnitřní délka (L3) | 371 mm |
Vnitřní výška (H1) | 115 mm |
Materiál | Plast |