Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Úložný box systému W-SLB

Systémový úložný box W-SLB
SYTÉMOVÝ ÚLOŽNÝ BOX VEL1 W-SLB

Obj. č. 5581210000

EAN 4061975285164

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Úložný box systému W-SLB

Obj. č. 5581210000
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
Extrémně robustní úložný box v systémovém konceptu. Ideální pro přepravu a skladování.
  • Boxy lze stohovat na sebe bez nebezpečí klouzání

  • Možnost stohování úložných boxů různých velikostí

  • Zesílená konstrukce pro vysokou nosnost

  • Zapuštěné rukojeti umožňují snadné přenášení

  • Hladké vnitřní stěny pro snadné vyjímání nástrojů

  • Vybrání pro páskování a bezpečnostní těsnění

  • Velký sortiment příslušenství
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka x šířka x výška

234 x 158 x 141 mm

Barva

Dopravní šedá B RAL 7043

Materiál

PP – polypropylen

Vnitřní délka (L1)

189 mm

Délka (L2)

234 mm

Vnitřní šířka (B1)

126 mm

Šířka (B2)

158 mm

Vnitřní výška (H1)

114 mm

Výška (H2)

141 mm

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vysoký separátor pro úložný box systému W-SLB

DĚLÍCÍ DÍL-VYSOKÝ-PRO SYSTÉM BOX-VEL.1/4

Jednoduchá univerzální možnost dělení
x 4 ks
Okénko pro úložný box systému W-SLB

PŘ. VÍKO PRO SYSTÉM. ÚLOŽ. BOX VEL1/4

Robustní výklopné průhledové okénko
x 4 ks