Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Ultra čistič

Univerzální čistič Ultra
ULTRA ČISTIČ 20L

Obj. č. 5997538696

EAN 4055374075143

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ultra čistič

Obj. č. 5997538696
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
Nehořlavý, nízkoviskózní a biologicky odbouratelný čistič součástí

Průmyslový odmašťovací přípravek. Jedná se o směs hydroxidu draselného s tripolyfosfátem alkalického kovu, tenzidy a inhibitory koroze ve vodném prostředí.


Nikdy nemíchat s jinou chemikálií!


Pouze pro průmyslové a profesionální použití!

Upozornění

Bezpečnost a hygiena při práci:


Při práci s Ultra čističem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Nutno použít ochranné pracovní pomůcky (brýle, štít, gumové boty, gumové rukavice a ochranný oblek).


  • Možnost nebezpečných reakcí: Oxidační látky, silné kyseliny, hliník a jeho slitiny.

  • Podmínky, kterým je třeba zabránit: Teplota nad 50 °C – může dojít k rozkladu směsi.

  • Neslučitelné materiály: Oxidační látky, silné kyseliny, hliník a jeho slitiny.

  • Nebezpečné produkty rozkladu: Za normálních podmínek se přípravek nerozkládá. Při termickém rozkladu se uvolňují oxidy uhlíku, oxidy dusíku, páry aminu.


Nebezpečí


Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození


očí. Po manipulaci důkladně omyjte vodou. Při používání tohoto výrobku


nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/


ochranné brýle/obličejový štít.


PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.


PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.


PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Obsahuje hydroxid draselný.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Běžně se používá ve zředěném stavu v průmyslu pro odmašťování a mytí strojů, strojních součástek a výrobků, u kterých je třeba zajistit důkladné odmaštění.

Návod

Doporučení ředění je 1 díl koncentrátu a 5 až 75 dílů vody, dle zamaštění. Při silnějším zamaštění je možno používat vyšší koncentrace Ultra čističe ve vodě, tj. až max. 1:1. Připravený roztok je možno aplikovat ponorem, tlakově nebo omytím a narušením nečistot rotačními nebo ručními kartáči a působením 5 až 10 minut. Po ukončení odmašťování nutný důkladný oplach vodou. Vyšší koncentrace může vést k degradaci nátěrů.

Obsah balení

20 l

Provedení

Kanystr

Pach/vůně

Charakteristický

Barva

Bezbarvý

Hodnota pH

12-13

Hustota

1100 kg/m³

Podmínky pro hodnotu pH

při 20°C

Hmotnost obsahu

22 kg

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Biologicky odbouratelné

Ano

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

Skladování v chladu a suchu, 5°C až 25°C

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace