Univerzální 2K nůž
Univerzální nůž, ocel z nerez oceli, 2K rukojeť
PRACOVNÍ NŮŽ-2K NEREZ-220MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velmi snadná manipulace
Protiskluzová ergonomická 2K rukojeť
Dlouhá čepel, vhodná pro univerzální použití
Velmi vysoká řezná tvrdost 58 HRC
Stabilní
Čepel nože je mimořádně pevně připevněna k rukojeti.
Optimální skladování a ochrana proti úrazu
Vysoce kvalitní pouzdro se sponou na opasek
Délka | 220 mm |
Délka břitu | 100 mm |
Tloušťka čepele | 2,1 mm |
Šířka lopatky | 23 mm |
Materiál | Ocel |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)