Univerzální brašna, malá
Polyesterová víceúčelová kapsa
UNIVERZÁLNÍ POUZDRO 170X35X270MM
Obj. č. 0715930219
EAN 4058794064858
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
Multifunkční univerzální brašna pro snadné připevněný na opasek
- Vyrobeno z vysoce kvalitního polyesteru (1 680 den)
- 6 kapes na nářadí
- Nylonový popruh se sponou na lepicí pásku
- Elastický pásek na vnější straně na psací potřeby nebo na malé šroubováky
Upozornění
Vyobrazené nástroje nejsou součástí dodávky.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Konstrukční práce, instalace, opravy, průmyslové využití, logistika atd.
Délka x šířka x výška (L x B x H) | 170 x 35 x 270 mm |
Pro šířku pásu | 50 mm |
Materiál | PES – polyester |
Barva | Šedá, Černá |
Hmotnost výrobku (na kus) | 170,000 g |
Max. povolené zatížení | 3 kg |