Univerzální čistič Perfect
Univerzální čistič PERFECT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Mimořádně výkonný univerzální koncentrát pro rychlé a efektivní čištění všech povrchů uvnitř i vně vozidel
- Rychle a efektivně odstraňuje nečistoty, skvrny, značky, stopy po hmyzu a další. Velmi dobrá materiálová snášenlivost. Vhodné pro cílené použití jako bodový čistič skvrn nebo lze alternativně použít k předčištění větších ploch
- Pro hloubkové čištění pórů použijte čisticí kartáček
Nepoužívejte neředěný. Neaplikujte na horké povrchy a nenechte uschnout. Chraňte před mrazem.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Lakované povrchy, plastové díly, textilní obložení stropu, plachty, vnitřní obložení, vinylové střechy, čalounění, koberce a všechny povrchy odolné vodě.
Podle míry znečištění. Venku: 1:5–1:30, uvnitř 1:10–1:50
Obsah balení | 10 l |
Hmotnost výrobku (na kus) | 11000,000 g |
Provedení | Kanystr |
Chemická báze | Vodní tenzid |
Pach/vůně | Citrón |
Barva | Nažloutlá |
Hodnota pH / podmínky | 11,0 / V koncentrátu |
Hustota/podmínky | 1,08 g/cm³ / při 20°C |
Směšovací poměr | 0 - nehodí se |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 30 °C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 5 Roky / při 20°C |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje fosfáty | Ne |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!