Univerzální čistič, typ 60
Univerzální čistič, typ 60
W-REINIGER TYP60 F.892130010 1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychleschnoucí čistič
- Bez obsahu chlorovaných uhlovodíků a aromat
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
- Pro čištění různých plastů, jako pevné PVC (bílé barvy), dekor, fólií potažených materiálů pro izolaci potrubí, PUR profily a PVC desek z tvrzené pěny a také pro práškově lakované a kovové povrchy ve specializovaných firmách.
- Pro konstrukce oken a dveří, stavbu veletrhů, informačních tabulí, reklamní průmysl, kamenictví a jiný odvětví a řemesel, která pracují s plastem (žlaby, vypouštěcí potrubí atd.).
- Odstraňuje prach, zbytky lepidla z ochranných fólií, voskovky, pryžové pásy, čerstvých zbytků těsnicích materiálů a též cákanců asfaltu.
Obsah balení | 1 l |
Provedení | Plechovka |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | Bezbarvý |
Chemická báze | Minerální olej |
Hustota/podmínky | 0,71 g/cm³ / při 20°C, EN 542 |
Min. bod vzplanutí | -14 °C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / Skladování v chladu a suchu, bez slunečního svitu, 15°C až 25°C |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!