Univerzální diamantový řezný kotouč pro staveniště
Diamantový řezný kotouč, univ. staveniště,
DIA.KOTOUČ-UNI-STAVBA-22,23X230MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kvalitní standardní kotouč pro použití na staveništích a na různé materiály
- Lopatkové segmenty pro lepší rozptyl tepla a odvod třísky ve srovnání s běžnými segmenty
- Vyšší řezný výkon
Datové listy(X)
Vhodné pro drážkovací frézy
Starý beton, beton, cihly zvonivky, poroton, abrazivní beton, vápenopískové cihly
Průměr (Ø) | 230 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Výška segmentu | 10 mm |
Tloušťka segmentu | 2,8 mm |
Počet segmentů | 18 ks |
Spojení segmentů | Slinutý |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |