Univerzální držák, E 6,3 (1/4") S objímkou z nerezové oceli, pojistným kroužkem a permanentním magnetem
Univerzální držák E 6,3 (1/4), nerezová ocel, mag.
ADAPTÉR-BIT-MAGN-1/4ZO-L74MM
Obj. č.
0614176702
EAN 4046777310672
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
Pohon | E 6,3 (1/4) |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Velikost hrotu | 1/4 |
Druh výstupu | Vnitřní šestihran |
Délka (L) | 74 mm |
Průměr (D) | 10 mm |